pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP06232007 CHAUVIN ARNOUX CM605 MULTIMETRO A PINZA - P06232007

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP06232007 CHAUVIN ARNOUX CM605 MULTIMETRO A PINZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Automatico

  • Tipo di corrente - AC/DC

  • Intervallo di misura corrente/DC - 0.005...100 A

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0.01...100 A

  • Apertura della pinza - 12 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415405

Codice prodotto

AMRP06232007

Cod. produttore

P06232007

Produttore

AMR

Selezione intervallo di misura:

Automatico

Tipo di corrente:

AC/DC

Intervallo di misura corrente/DC:

0.005...100 A

Intervallo di misura corrente/AC:

0.01...100 A

Apertura della pinza:

12 mm

Visualizzazione:

Digitale

Misurazione della temperatura:

no

Misurazione della tensione, AC:

sì

Misurazione della capacità:

no

Misurazione della tensione, DC:

sì

Intervallo di misura resistenza:

sì

Prova di continuità:

sì

Misurazione di frequenza:

no

Categoria circuito di misura:

CAT III

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

CM605 multimetro a pinza 100A AC, AVG, basse correnti. Display 10.000 pt. Diametro di serraggio: 12,5 mm. Misura AVG (valore medio). Corrente AC/DC: 100A. Tensione AC/DC: 600V. Resistenza: 10KO. Continuità: 50O. Azzeramento automatico. Uscita analogica. Altre funzioni: Hold e Peak. Sicurezza elettrica EN61010 CAT. II 600V e CAT. III 300V.