pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP06231413 CHAUVIN ARNOUX DMM240 MULTIMETRO DIGITAL - P06231413

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP06231413 CHAUVIN ARNOUX DMM240 MULTIMETRO DIGITAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415337

Codice prodotto

AMRP06231413

Cod. produttore

P06231413

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Digitale

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,01 mV

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione alternata:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente continua:

0,01 µA

Risoluzione minima corrente alternata:

0,1 µA

Misurazione della temperatura TC:

Misurazione della temperatura:

Prova di continuità:

Risoluzione minima resistenza:

0,01 ohm

Max. intervallo di misura della resistenza:

40 MOhm

Misurazione della capacità:

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

100000 kHz

Intervallo di misurazione della temperatura massima:

1000 °C

Prova di continuità/test diodi:

Massimo campo di misura della capacità:

40000 µF

Grado di protezione (IP):

IP67

Risoluzione minima della capacità:

Altro

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria dei valori massimi:

Misurazione del valore relativo:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria di valore di picco:

Memoria valori minimi:

Memoria dei valori misurati:

Categoria circuito di misura:

CAT IV

DMM240 multimetro digitale 40.000 pt, rms, cat iv 600V. display 40.000 pt retroilluminato con bargraph. misura TRMS. banda passante: da 50Hz a 1kHz. corrente AC/DC: da 400µa a 10a. tensione AC/DC: da 400mV a 1.000V. resistenza, continuità sonora e test diodo, rapporto ciclico. misure di frequenza e capacità. temperatura tramite termocoppia K: da -50°C a +1.000°C. selezione delle portate automatica e manuale. altre funzioni: spegnimento automatico e funzioni rel, min, max, Peak (1ms). grado di protezione IP67. sicurezza elettrica EN61010 CAT. IV 600V e CAT. III 1.000V. .