pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP06231410 CHAUVIN ARNOUX DMM210 MULTIMETRO DIGITAL - P06231410

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP06231410 CHAUVIN ARNOUX DMM210 MULTIMETRO DIGITAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Con display retroilluminato -

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Risoluzione minima tensione alternata - 1 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415306

Codice prodotto

AMRP06231410

Cod. produttore

P06231410

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Digitale

Con display retroilluminato:

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Risoluzione minima tensione alternata:

1 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,1 mV

Max. intervallo di misura della corrente AC:

10 A

Risoluzione minima corrente alternata:

0,1 µA

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Risoluzione minima corrente continua:

0,1 µA

Max. intervallo di misura della resistenza:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

10000 kHz

Prova di continuità/test diodi:

Misurazione del valore relativo:

Prova di continuità:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

Memoria dei valori misurati:

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Grado di protezione (IP):

IP67

DMM210 multimetro digitale 6.000 pt, AVG, cat iv 600V. display 6.000 pt retroilluminato con bargraph. misura AVG (valore medio). banda passante: da 40Hz a 1kHz. corrente AC/DC: da 600µa a 10a. tensione ac: da 6V a 1.000V. corrente dc: da 600mV a 1.000V. resistenza, continuità sonora e test diodo, frequenza e rapporto ciclico. selezione delle portate automatica e manuale. altre funzioni: spegnimento automatico e funzioni rel, min, max. grado di protezione IP67. sicurezza elettricaa EN61010 CAT. IV 600V e CAT. III 1.000V.