pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01654822 CHAUVIN ARNOUX CA 1822 TERMOMETRO TC2 - P01654822

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01654822 CHAUVIN ARNOUX CA 1822 TERMOMETRO TC2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Intervallo di misura - -210...1767 °C

  • Sensore separato - sì

  • Visualizzazione multipla - sì

  • Termocoppia tipo E - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653000949

Codice prodotto

AMRP01654822

Cod. produttore

P01654822

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Digitale

Intervallo di misura:

-210...1767 °C

Sensore separato:

sì

Visualizzazione multipla:

sì

Termocoppia tipo E:

sì

Memoria dei valori misurati:

sì

Termocoppia tipo J:

sì

Termocoppia tipo K:

sì

Termocoppia tipo N:

sì

Termocoppia tipo R:

sì

Misurazione della temperatura differenziale:

sì

Termocoppia tipo S:

sì

Termocoppia tipo T:

sì

Interfaccia:

sì

C.A 1822 Termometro, 2 ingr. K, J, T, E, N, R, S Design compatto; versione portatile o fissa con magnete Ampio display retroilluminato Registrazione fino a 1 milione di punti Misurazione della temperatura differenziale ¿T Comunicazione tramite USB oBluetooth Allarmi e attivazione della registrazione in presenza di un allarme Fino a 3 anni di autonomia Involucro IP54 Software Data Logger Transfer con creazione automatica di report Il termometro a contatto CA 1822 è uno strumento preciso, resistente e dal design compatto, che si distingue per la flessibilità applicativa; è disponibile in due versioni: portatile o fissa con magnete. Dotato di un ampio display retroilluminato, racchiude tutte le funzioni utili per le misurazioni in campo, quali Min, Max, Hold e ¿T e consente di registrare le misurazioni puntuali o in continuo. Grazie al collegamento tramite USB o Bluetooth, con il software Data Logger Transfer è possibile configurare gli allarmi e l’attivazione della registrazione in caso di superamento delle soglie di allarme. Altre caratteristiche: - 2 ingressi per termocoppie K, J, T, N, E, R, S - Campo di misura: da -210°C a +1767°C - Incertezza intrinseca: (J, K, T, N, E) ø = -100°C: ± (0,2% L + 0,6°C) (J, K, T, N, E) -100°C < ø = +100°C: ± (0,15% L + 0,6°C) (J, K, T, N, E) +100°C < ø: ± (0,1% L + 0,6°C) (R, S) ø = +100°C: ± (0,15% L + 1,0°C) (R, S) +100°C < ø: ± (0,1% L + 1,0°C) - Risoluzione: 0,1°C o 1°C - Funzioni Min, Max, Hold, ¿T / Allarmi / °C o °F / Display retroilluminato - Registrazione fino a 1 milione di punti - Interfaccia USB o Bluetooth - Involucro IP54 - Connettore femmina mini compensato - Dimensioni: 150 x 72 x 32 mm - Peso: 260 g con batterie - Compatibile con l'accessorio Multifix - Guaina protettiva antiurto opzionale