A.M.R.A. SPA - AMRP01196812 CHAUVIN ARNOUX CA 5292-BT MULTIMETRO GRA - P01196812

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Grafico
Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V
Max. intervallo di misura della corrente AC - 10 A
Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A
Max. intervallo di misura della tensione DC - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
2000001335734
Codice prodotto
AMRP01196812
Cod. produttore
P01196812
Produttore
AMR
Visualizzazione:
Grafico
Max. intervallo di misura della tensione AC:
1000 V
Max. intervallo di misura della corrente AC:
10 A
Max. intervallo di misura della corrente DC:
10 A
Max. intervallo di misura della tensione DC:
1000 V
Risoluzione minima tensione continua:
0,001 mV
Selezione intervallo di misura:
Manuale/automatico
Visualizzazione multipla:
sì
Con display retroilluminato:
sì
Risoluzione minima tensione alternata:
0,001 mV
Risoluzione minima corrente continua:
0,01 µA
Risoluzione minima corrente alternata:
0,01 µA
Misurazione della temperatura TC:
sì
Misurazione della temperatura:
sì
Prova di continuità:
sì
Risoluzione minima resistenza:
0,001 Ohm
Max. intervallo di misura della resistenza:
50 MOhm
Misurazione della capacità:
sì
Misurazione della temperatura RTD:
sì
Misurazione di frequenza:
sì
Massimo campo di misura della frequenza:
5000 kHz
Intervallo di misurazione della temperatura massima:
1200 °C
Prova di continuità/test diodi:
sì
Interfaccia bluetooth:
sì
Risoluzione minima della frequenza:
0,001 Hz
Massimo campo di misura della capacità:
10000 µF
Grado di protezione (IP):
IP67
Risoluzione minima della capacità:
0,00001 µF
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Con misurazione di decibel (dB):
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria dei valori massimi:
sì
Misurazione del valore relativo:
sì
Memoria del valore istantaneo (data hold):
sì
Memoria di valore di picco:
sì
Memoria valori minimi:
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
sì
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Interfaccia IR:
sì