pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01196523F CHAUVIN ARNOUX CA 5005 MULTIMETRO ANALOG - P01196523F

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01196523F CHAUVIN ARNOUX CA 5005 MULTIMETRO ANALOG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Analogico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V

  • Max. intervallo di misura della corrente AC - 300 A

  • Max. intervallo di misura della corrente DC - 10 A

  • Max. intervallo di misura della tensione DC - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171414057

Codice prodotto

AMRP01196523F

Cod. produttore

P01196523F

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Analogico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

600 V

Max. intervallo di misura della corrente AC:

300 A

Max. intervallo di misura della corrente DC:

10 A

Max. intervallo di misura della tensione DC:

600 V

Selezione intervallo di misura:

Manuale

Con display retroilluminato:

no

Prova di continuità:

sì

Max. intervallo di misura della resistenza:

1 MOhm

Prova di continuità/test diodi:

sì

Grado di protezione (IP):

IP53

Con misurazione di decibel (dB):

sì

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Categoria circuito di misura:

CAT III

C.A 5005 multimetro analogico antiurto con funzioni evolute. Tensione DC: da 100mV a 1.000V (8 port.). Tensione AC: da 10V a 1.000V (5 port.). Impedenza: 20K? / V. Banda passante: da 10Hz a 100kHz (a seconda della portata). Corrente DC: da 50µA a 10A (6 port.). Corrente AC: da 3A a 300A (5 port.). Resistenza (2 port.): 1K? e 1M?. Sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. III - 300V CAT. IV. .