A.M.R.A. SPA - AMRP01191740Z CHAUVIN ARNOUX CA 703 MULTIMETRO DIGITAL - P01191740Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC - 600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC - 600 V
Risoluzione minima tensione continua - 0,1 mV
Selezione intervallo di misura - Automatico
Confezione
1 PZ
EAN
3760171414002
Codice prodotto
AMRP01191740Z
Cod. produttore
P01191740Z
Produttore
AMR
Visualizzazione:
Digitale
Max. intervallo di misura della tensione AC:
600 V
Max. intervallo di misura della tensione DC:
600 V
Risoluzione minima tensione continua:
0,1 mV
Selezione intervallo di misura:
Automatico
Con display retroilluminato:
no
Risoluzione minima tensione alternata:
1 mV
Risoluzione minima corrente continua:
0,1 µA
Risoluzione minima corrente alternata:
0,1 µA
Prova di continuità:
sì
Risoluzione minima resistenza:
0,1 ohm
Max. intervallo di misura della resistenza:
20 MOhm
Prova di continuità/test diodi:
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria del valore istantaneo (data hold):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Categoria circuito di misura:
CAT IV