A.M.R.A. SPA - AMRP01191309 CHAUVIN ARNOUX CA 6652 ADATTATORE COLONN - P01191309

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3663653009164
Codice prodotto
AMRP01191309
Cod. produttore
P01191309
Produttore
AMR
PUNTI FORTI ? Compatto ? Design ergonomico ? Conforme a IEC 61851-1, IEC 60364-7-722 ? Utilizzo all'interno e all'esterno ? Diagnosi immediata del comportamento del punto di ricarica EVSE AC ? Test di sicurezza del punto di ricarica, grazie alle soluzioni di e-mobility dei pacchetti EVSE associati DESCRIZIONE Il CA 6652 e un adattatore di prova con connettore di tipo 2 per le stazioni di ricarica EVSE AC. Puo essere utilizzato come prodotto indipendente ed e incluso nelle soluzioni di e-Mobility offerte da Chauvin Arnoux. Il CA 6652 e appositamente adattato alle esigenze dei vari operatori del settore EVSE AC: ? produttori per la qualificazione dei terminali EVSE ? Installatori per l'installazione e la messa in servizio di una flotta di EVSE ? Societa di assistenza e manutenzione per i dissuasori EVSE ? Enti di controllo per le ispezioni iniziali e periodiche ? Istituti di formazione per eventi formativi sugli EVSE Utilizzato da solo o integrato nelle soluzioni e.Mobility, il CA 6652 e un componente essenziale per applicazioni di ricarica intelligenti, affidabili e sostenibili per BEV/BHEV. CARATTERISTICHE PRINCIPALI ? Dotato di una presa di tipo 2 conforme alla norma IEC 62196-2 ? Rilevamento della tensione pericolosa su PE tramite pulsante conduttivo ? Indicazione luminosa delle tensioni monofase e trifase ? Simulazione degli stati del veicolo elettrico: A, B, C, D (controllo pilota CP) ? Simulazione del carico massimo ammissibile sul cavo NC, 13A, 20A, 32A, 63A (pilota di prossimita PP) ? Simulazione di condizioni di guasto: - cortocircuito CP-PE - cortocircuito del diodo CP-PE - apertura del PE Connettivita: connettori a banana da 4 mm per una facile connessione di apparecchiature di misura e test CARATTERISTICHE GENERALI ? T? utilizzo: -20?c + 55?c ? IP54 / IP40 ? Dimensioni: 221 x 100 x 44 mm ? Peso: circa 850 g Conformita alle norme / sicurezza ? Adattatore: IEC / EN 61010-2-031 ? Categoria: 300V CAT II ? EMC: IEC / EN 61326-1 KIT EVSE ?Consente di eseguire test conformi alla norma IEC 60364-7-722 con i pacchetti IRVE, compresi CA 6652 e tester di installazione. CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE ? Progettato e prodotto in Francia ? Fornito in una borsa di trasporto con guida rapida, scheda di sicurezza e certificato di verifica ? Garanzia di 3 anni


