pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01160591 CHAUVIN ARNOUX CA 8336 ANALIZZATORE RETE - P01160591

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01160591 CHAUVIN ARNOUX CA 8336 ANALIZZATORE RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171418987

Codice prodotto

AMRP01160591

Cod. produttore

P01160591

Produttore

AMR

C.A 8336 analizzatore di rete qualistarplus. Analizzatore di potenza e di qualità dell'energia. Misure conformi alla EN61.000-4-30. Misura di tutti i parametri di tensione, corrente e potenze utili alla diagnostica completa degli impianti di distribuzione trifase e monofase. Cattura e registrazione di tutti i parametri elettrici, transitori (78µs), allarmi e forme d'onda simultaneamente. Display grafico colori TFT, 320 x 240 px, diagonale 148 mm. Numero di canali: 4U / 4I. Numero ingressi: 5V / 4I. Tensione TRMS AC+DC: da 2V a 1.000V e rapporto di tensione fino a 500kV. Corrente TRMS AC+DC: in funzione del captore utilizzato da 1A a 10kA. Frequenza: da 40Hz a 69Hz. Parametri di potenza: W, VA, var, VAD, PF, DPF, COS PHI, TAN, PHI. Energia: Wh, varh, Vah, VADh. Armoniche e THD dal grado 0 al grado 50 oppure per fase. Modalità esperto. Cattura transitori: fino a 210. Flicker Pst e Plt. Modalità Inrush su un tempo maggiore di 10 minuti. Registrazione Min, Max, Peak, rappresentazione vettoriale automatica. Sicurezza elettrica EN61010 - 1.000V CAT. III e 600V CAT. IV.