pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01157180 CHAUVIN ARNOUX L411 LOGGER 1 ING CORRENT - P01157180

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01157180 CHAUVIN ARNOUX L411 LOGGER 1 ING CORRENT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653008761

Codice prodotto

AMRP01157180

Cod. produttore

P01157180

Produttore

AMR

Datalogger 1 canale di misura corrente. Raccogliendo dati sulle correnti, i logger L411 aiutano a identificare potenziali problemi prima che diventino critici (ad esempio, surriscaldamento, sovraccarico, ecc.). La registrazione puo anche fornire la prova di un'interruzione o di una variazione che ha causato un malfunzionamento. I logger possono essere utilizzati per monitorare e analizzare il consumo di energia negli edifici o su un carico industriale, al fine di ottimizzare l'efficienza energetica. Questi logger di corrente mod. L411 funzionano, se necessario, per periodi molto lunghi e sono molto semplici da configurare. I dispositivi possono comunicare tramite la porta USB, ma possono anche essere collegati in rete tramite la modalita WiFi. Il software Data Logger Transfer viene utilizzato per configurare i dispositivi ed elaborare tutte le misure. CARATTERISTICHE PRINCIPALI ? 1 canale di misura ? Misure da 0,5 a 3000 A CA ? Display LCD retroilluminato ? Memoria da 8 GB ? Velocita di acquisizione di 1 misura/s ? Aggregazione da 1 a 60 minuti ? Comunicazione via USB, Wifi, server Web e server IRD DataView Synch ? Alimentazione con 3 batterie AA o USB ? La durata della batteria e di 3 giorni di registrazione senza Wi-Fi ? Guaina antiurto opzione ? Dimensioni 147 x 34 x 72 mm ? Pesa circa 300 g ? Sensore di corrente ? 100 mm e lunghezza 350 mm ? Cavo collegamento del sensore di corrente da 1,2 m ? Temperatura di funzionamento da -20?C a 50?C ? Grado di protezione IP54 ? Sicurezza elettrica EN 61010 600 V CAT IV / 1000 V CAT III