pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01145811 CHAUVIN ARNOUX CA 6161 MULTIFUNZIONE - P01145811

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01145811 CHAUVIN ARNOUX CA 6161 MULTIFUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3663653008372

Codice prodotto

AMRP01145811

Cod. produttore

P01145811

Produttore

AMR

STRUMENTI PER VERIFICHE DI SICUREZZA SU QUADRI E DISPOSITIVI ELETTRICI SECONDO LE NORME EUROPEE EN60204-1 | EN61439-1-2 Display 5” touch a colori 800 x 480 px Contenitore da cantiere Test dielettrico fino 3kV AC Corrente di test 200mA Test isolamento 100-250-500-1.000V DC (portata 1GΩ) Test continuità 100-200mA / 10A Test corrente dispersione (differenziale, sostituzione) Corrente pinza amperometrica G72 40A AC (opzione) Impedenza anello di guasto Zs (resistenza + induttanza) Test interruttori differenziali A, AC, F, B, G, S (6-1000mA) Tempo di scarica 34-60-120V Potenza e Funzionalità (U, I, P, S, F, Pf, THD, U/I) Rotazione fasi Memoria 50.000 misure Interfaccia USB, Wi-Fi Wi-Fi USB Alimentazione 230V AC