pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01145445 CHAUVIN ARNOUX CA 6113 MULTIFUNZIONE 64- - P01145445

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01145445 CHAUVIN ARNOUX CA 6113 MULTIFUNZIONE 64-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Grafico

  • Visualizzazione di valore limite -

  • Misurazione della resistenza di isolamento -

  • Test scaricatore di sovratensione - no

  • Misurazione di bassa resistenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171418413

Codice prodotto

AMRP01145445

Cod. produttore

P01145445

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Grafico

Visualizzazione di valore limite:

Misurazione della resistenza di isolamento:

Test scaricatore di sovratensione:

no

Misurazione di bassa resistenza:

Misurazione di terra:

Misurazione di messa a terra selettiva:

Misurazione di circuito di terra:

Misurazione dell'impedenza/della resistenza del circuito chiuso:

Misurazione del circuito chiuso senza intervento RCD/FI:

Misurazione della resistenza interna di rete:

Rilevamento cortocircuito/protezione da sovracorrente:

Test RCD/FI:

Forma della curva per test RCD/FI:

Per interruttore differenziale tipo A, F

Test RCD/FI con corrente di guasto ascendente:

Funzione di analisi RCD/FI:

Misurazione delle correnti di dispersione con adattatore:

Test campo rotante:

Memoria strutturata dei valori misurati:

Memoria dei valori misurati:

no

Interfaccia:

no

Telecomando del tester:

Il CA 6113 si presenta come un tester per impianti elettrici ALL-IN-ONE secondo le norme nazionali e internazionali (EN 60364-6, NF C 15-100, VDE 100, FD C 16-600 ecc). Il dispositivo unisce in modo ideale design, ergonomia, semplicità, prestazioni, rapidità e precisione. Adatto a tutti i tipi di regimi di neutro (TT, TN, IT), è perfetto per ogni settore di utilizzo, da quello industriale al terziario, al residenziale. Ergonomia Robusto e compatto, il CA 6113 è contraddistinto da un design studiato per favorirne da subito un utilizzo efficiente. Sul grande display LCD grafico monocromo retroilluminato, l'utente può esaminare tutti i risultati essenziali in un solo colpo d'occhio. Un commutatore a rotazione, sul lato anteriore del dispositivo, consente l'accesso diretto a tutte le funzioni. Numerosi segnali acustici e visivi consentono una rapida interpretazione dei risultati secondo le norme. L'aiuto contestuale per tutte le funzioni guida l'utente passo per passo o solo quando lo richiede. Caratterizzato da prestazioni elevate, il CA 6113 offre un'eccellente stabilità delle misurazioni, anche in ambienti industriali particolarmente disturbati. Gli accessori Fornito in una borsa da trasporto con un gran numero di accessori, lo strumento possiede anche (standard) una cinghia “mano” e una cinghia a 4 punti per un utilizzo “mani libere”