pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01143200 CHAUVIN ARNOUX CA 6240 MICROHMMETRO 10A - P01143200

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01143200 CHAUVIN ARNOUX CA 6240 MICROHMMETRO 10A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicatore di passaggio - Ottico

  • Max. valore di controllo della resistenza - 400 Ohm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413593

Codice prodotto

AMRP01143200

Cod. produttore

P01143200

Produttore

AMR

Indicatore di passaggio:

Ottico

Max. valore di controllo della resistenza:

400 Ohm

C.A 6240 microhmmetro 10a. alta precisione grazie al metodo di misura 4 fili, inversione automatica della corrente di test, corrente di test fino a 10a. modalità di misura automatica. misura su componenti induttivi. interruzione della misura in caso di presenza tensione parassita. protezione contro i sovraccarichi fino a 500V. display lcd retroilluminato. il C.A 6240 si adatta a tutti i tipi di misura (componenti induttivi, resistenze), grazie anche alle modalità di misura e registrazione automatica. spegnimento automatico. comunicazione ottico/USB. alimentazione batterie ricaricabili nimh. sicurezza elettrica EN61010-1 50V CAT. III.