pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01140832 CHAUVIN ARNOUX CA 6532 TESTER ISOLAMENTO - P01140832

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01140832 CHAUVIN ARNOUX CA 6532 TESTER ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Analogico/digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V - no

  • Tensione di prova nominale 1000 V - no

  • Tensione di prova nominale 500 V - no

  • Tensione di prova nominale 100 V - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171419663

Codice prodotto

AMRP01140832

Cod. produttore

P01140832

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Analogico/digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

no

Tensione di prova nominale 100 V:

sì

Alimentazione elettrica:

Batteria

Tensione di prova nominale regolabile:

no

Tensione di prova nominale 2500 V:

no

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

sì

Visualizzazione a barre analogica:

sì

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0.01...20000 MOhm

Tensione di prova nominale 5000 V:

no

Misurazione di bassa resistenza:

sì

Memoria dei valori misurati:

sì

Misurazione della tensione:

sì

Test scaricatore di sovratensione:

no

Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:

sì

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Memoria del valore istantaneo (data hold):

sì

Interfaccia:

sì

Controllore d’isolamento Telecom 50-100V e di continuità 20 GO, Tensione di test: 50-100 VDC Continuità, Tensione, Frequenza, Capacità, Distanza = f(C) Memorizzazione, Comunicazione i nuovi controllori d’isolamento C.A 652x & C.A 653x sono conviviali e offrono un maggiore comfort all’utente: - Scatola progettata conformemente a una categoria di sicurezza di 600V - CAT IV e un indice di protezioneIP54/IK04, per un’agevolata prensione nella massima sicurezza con facile accesso al pulsante TEST, anche quando l’utente porta guanti isolanti. - Sostegno magnetico per fissare lo strumento su una superficie metallica, lasciando così l’utente libero dei propri movimenti durante la presa di misure e la lettura del risultato. - Largo display retroilluminato con doppio display digitale e bargraph logaritmico, display secondario che visualizza in tempo reale oltre al valore misurato, la tensione di test reale, la corrente di test e il valore del timer. - Telecomando remoto con spot luminoso, per una perfetta identificazione dei punti di misura anche negli ambienti poco illuminati. Controllo d’isolamento: Questa nuova gamma è dotata di numerose tensioni di test d’isolamento comprese fra 10V e 1KV. La dinamica di misura d’isolamento va fino a 200G¿, con una conformità alla norma EN61557 fino a 2G¿. Oltre alla modalità manuale, si propongono nuove modalità di test d’isolamento come la modalità bloccaggio (LocK), a durata programmata (Timer) nonché il calcolo dei rapporti PI & DAR. Misura di continuità: La funzione controllo di continuità conforme alla norma EN61557 (corrente di 200mA), si arricchisce, su certi modelli, di una corrente di test di 20mA, che ha il vantaggio, durante un utilizzo standard, di economizzare le pile. Questa funzioneè dotata di una protezione attiva in caso di presenza di tensione: i fusibili non sono necessari. Adattabilità della misura: Sulla maggior parte dei modelli della gamma C.A 652X & C.A 653x, è possibile attivare una soglia d’allarme da scegliere per ogni misura, fra 2 soglie fisse e 1 soglia personalizzabile. Inoltre la funzione ¿REL, permette di visualizzare le misure in variazione rispetto a una misura di riferimento. La visualizzazione avviene in valore della variazione e in percentuale rispetto al riferimento. Altre funzionalità: Sono presenti funzioni DMM con misura di tensione fino a 700V, frequenza fino a 800Hz, resistenza fino a 999K¿ e capacità fino a 10µF. Facilità d’uso: L’analisi delle misure è agevolata dalla memorizzazione di 300 misure sullo strumento. La capacità memoria è portata a 1300 locazioni per le versioni con comunicazione Bluetooth®. Il modulo software Megohmmeter Transfer (MEG), fornito standard con le versioni comunicanti, permette il lancio a distanza di un test con visualizzazione grafica tempo reale, e il trasferimento delle misure memorizzate verso un PC. I valori sono in seguito visualizzati per ogni tipo di misura. Il pacchetto software DataView® (in opzione) genera report di misura personalizzati che possonoincludere le coordinate del sito e dell’operatore. Caratteristiche tecniche: ISOLAMENTO: tensione di prova50-100V Gamma di misura: 20G¿ Modalità di test: Manuale, bloccaggio e timer, PI, DAR Continuità: corrente di misura 200mA/20mA Misura di Tensione: 700V Misura di frequenza: 15,3-800Hz Misura di resistenza: 0-1000K¿ Misura di capacità: 0,1nF-10µF Calcolo della lunghezza dei cavi: 0-100Km Doppio display + bargraph logaritmico Memorizzazione: 1300 misure Fissaggi magnetici Allarmi Comunicazione: Bluetooth classe 2