pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01139714 CHAUVIN ARNOUX CA 6505 TESTER ISOLAMENTO - P01139714

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01139714 CHAUVIN ARNOUX CA 6505 TESTER ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Analogico/digitale

  • Visualizzazione a barre analogica -

  • Alimentazione elettrica - Alimentazione elettrica

  • Retroilluminazione del display a cristalli liquidi -

  • Intervallo di misura della resistenza di isolamento - 0.01...10000000 MOhm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413517

Codice prodotto

AMRP01139714

Cod. produttore

P01139714

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Analogico/digitale

Visualizzazione a barre analogica:

Alimentazione elettrica:

Alimentazione elettrica

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0.01...10000000 MOhm

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 500 V:

Tensione di prova nominale 1000 V:

Tensione di prova nominale 2500 V:

Tensione di prova nominale 5000 V:

Tensione di prova nominale regolabile:

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

no

Misurazione di bassa resistenza:

no

Misurazione della tensione:

Test scaricatore di sovratensione:

Memoria dei valori misurati:

no

Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Interfaccia:

no

Misuratore d'isolamento digitale 5KV per il controllo e la manutenzione delle attrezzature industriali. Fornito in contenitore da cantiere. Tramite i collegamenti di cui dispone misura tensioni, frequenze, capacità e correnti residue dell’installazioneelettrica o della strumentazione da verificare. Tensione di prova fissa: 500 / 1.000 / 2.500 / 5.000V DC o programmabile da 40V a 5.100V DC Campo di misura: da 10KO a 10TO Durata del test programmabile: Calcolo automatico dei rapporti DAR, PI e DD Misura di tensione, capacità e corrente erogata Display LCD retroilluminato completo di bargraph analogico Alimentazione con batteria NiMH ricaricabile Conforme alla norma EN61557 Grado di protezione: IP53 Sicurezza elettrica: EN61010 1.000V CAT. III