pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01139713 CHAUVIN ARNOUX CA 6549 TESTER ISOLAMENTO - P01139713

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01139713 CHAUVIN ARNOUX CA 6549 TESTER ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Analogico/digitale

  • Tensione di prova nominale 250 V - no

  • Tensione di prova nominale 1000 V - sì

  • Tensione di prova nominale 500 V - sì

  • Tensione di prova nominale 100 V - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171413500

Codice prodotto

AMRP01139713

Cod. produttore

P01139713

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Analogico/digitale

Tensione di prova nominale 250 V:

no

Tensione di prova nominale 1000 V:

sì

Tensione di prova nominale 500 V:

sì

Tensione di prova nominale 100 V:

no

Alimentazione elettrica:

Alimentazione elettrica

Tensione di prova nominale regolabile:

sì

Tensione di prova nominale 2500 V:

sì

Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:

sì

Visualizzazione a barre analogica:

sì

Intervallo di misura della resistenza di isolamento:

0.03...10000000 MOhm

Tensione di prova nominale 5000 V:

sì

Misurazione di bassa resistenza:

no

Memoria dei valori misurati:

sì

Misurazione della tensione:

sì

Test scaricatore di sovratensione:

sì

Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:

sì

Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:

sì

Memoria del valore istantaneo (data hold):

sì

Interfaccia:

sì

Misuratore d'isolamento digitale 5KV In contenitore da il CA 6549 per l'analisi qualitativa dell'isolamento: misura automaticamente tensioni, capacità e correnti residue. Isolamento: da 10KO a 10TO 4 tensioni di prova: 500 / 1.000 / 2.500 e 5.000V Tensione programmabile: da 40 a 5.100V a passi da 10V o 100V Modalità delle rampe di tensione: curva di misura R (U test) visualizzabile sul display e calcolo automatico di scarica in ppm/V Calcolo automatico dei rapporti di qualità dell'isolamento DAR,PI e DD Prova di durata programmabile e visualizzazione della curva di misura R(t) direttamente sul display dopo la misura con l'indicazione della temperatura presente,calcolo della resistenza d'isolamento riportata ad una temperatura di riferimento chepermette un monitoraggio preciso dell'isolamento Test a durata programmabile, blocco delle tensioni di test, funzione SMOOTH, allarmi programmabili, ecc. Interfaccia di comunicazione USB per collegamento ad un PC (software MegohmView per analisi dei dati di misura) o una stampante di seriale Alimentazione: batteria ricaricabile NiMH per una autonomia di 30 giorni con 10 misure di DAR e 5 misure di PI al giorno Sicurezza elettrica: EN61010-1 CAT. III 1.000V o CAT. I 2.500V ed EN61557