A.M.R.A. SPA - AMRP01138902 CHAUVIN ARNOUX CA 6543 TESTER ISOLAMENTO - P01138902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Visualizzazione - Analogico/digitale
Tensione di prova nominale 250 V - sì
Tensione di prova nominale 1000 V - sì
Tensione di prova nominale 500 V - sì
Tensione di prova nominale 100 V - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3760171413470
Codice prodotto
AMRP01138902
Cod. produttore
P01138902
Produttore
AMR
Visualizzazione:
Analogico/digitale
Tensione di prova nominale 250 V:
sì
Tensione di prova nominale 1000 V:
sì
Tensione di prova nominale 500 V:
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
sì
Alimentazione elettrica:
Alimentazione elettrica
Tensione di prova nominale regolabile:
no
Tensione di prova nominale 2500 V:
no
Retroilluminazione del display a cristalli liquidi:
sì
Visualizzazione a barre analogica:
sì
Intervallo di misura della resistenza di isolamento:
0.002...4000000 MOhm
Tensione di prova nominale 5000 V:
no
Misurazione di bassa resistenza:
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Misurazione della tensione:
sì
Test scaricatore di sovratensione:
sì
Riconoscimento di tensioni parassite in stato off:
sì
Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:
no
Memoria del valore istantaneo (data hold):
sì
Interfaccia:
sì