A.M.R.A. SPA - AMRP01120921 CHAUVIN ARNOUX F201 MULTIMETRO A PINZA A - P01120921

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione intervallo di misura - Automatico
Tipo di corrente - AC
Intervallo di misura corrente/AC - 0.25...600 A
Misurazione vero valore efficace (TRMS) - sì
Apertura della pinza - 34 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3760171410530
Codice prodotto
AMRP01120921
Cod. produttore
P01120921
Produttore
AMR
Selezione intervallo di misura:
Automatico
Tipo di corrente:
AC
Intervallo di misura corrente/AC:
0.25...600 A
Misurazione vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura della pinza:
34 mm
Visualizzazione:
Digitale
Misurazione della temperatura:
sì
Misurazione della tensione, AC:
sì
Misurazione della capacità:
no
Misurazione della tensione, DC:
sì
Intervallo di misura resistenza:
sì
Prova di continuità:
sì
Misurazione di frequenza:
sì
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V


