pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120575Z CHAUVIN ARNOUX DIGIFLEX MA400D 170MM AC - P01120575Z

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120575Z CHAUVIN ARNOUX DIGIFLEX MA400D 170MM AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171417812

Codice prodotto

AMRP01120575Z

Cod. produttore

P01120575Z

Produttore

AMR

Complemento ideale di tutti gli strumenti di misura usati dall’elettricista, le permettono la misura TRMS delle correnti alternate e si propongono quale pratica soluzione per l’abbraccio di conduttori elettrici dal difficile accesso. La gamma di captori consiste in 2 modelli: 1- Il modello MA400D – dotato di un ampio campo di misura (da 0,020 a 100 mA) è indicato per gli interventi nelle abitazioni e permette anche il controllo dei punti di distribuzione dell’elettricità fino a 400A. 2- Il modello MA4000D è adatto agli impianti di maggiore potenza utilizzati nell’industria e per la produzione d’energia. Tramite 2 bottoni è possibile: la semplice e immediata messa in opera e non solo… la disattivazione dello spegnimento automatico, la memorizzazione della visualizzazione (HOLD) o del valore massimo (MAX HOLD). I valori vengono visualizzati direttamente sul display 4.000 punti. Pratica, la forma della scatola permette una buona maneggevolezza. L’accessorio “MultiFix” magnetico ne facilita l’installazione, la cinghia con il Velcro poi, ne semplifica la sistemazione.