pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120571 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA200 700MM AC - P01120571

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120571 CHAUVIN ARNOUX MINIFLEX MA200 700MM AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione intervallo di misura - Manuale

  • Intervallo di misura corrente/AC - 0.5...300 A

  • Tipo di corrente - AC

  • Apertura della pinza - 70 mm

  • Categoria circuito di misura - CAT IV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171416051

Codice prodotto

AMRP01120571

Cod. produttore

P01120571

Produttore

AMR

Selezione intervallo di misura:

Manuale

Intervallo di misura corrente/AC:

0.5...300 A

Tipo di corrente:

AC

Apertura della pinza:

70 mm

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

MA200 miniflex 30-300A/3V, 2 port., l=70 cm. Captore Flessibile di corrente della Serie MiniFLEX MA200. Portata: 30-300A - 45A cresta/450A cresta. Lunghezza captore 250 mm. Campo di misura: da 0,5 a 30A ACe da 5 a 300A AC. Banda passante: da 5Hz a 1MHz. Sicurezza elettrica EN61010: contenitore 600V CAT. III, seonsore 600V CAT. IV/1.000V CAT. III. Doppio isolamento.