A.M.R.A. SPA - AMRP01120420 CHAUVIN ARNOUX MN71 PINZA CORRENTE AC - P01120420

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760171412961
Codice prodotto
AMRP01120420
Cod. produttore
P01120420
Produttore
AMR
Questo modello di pinza amperometrica fa parte della serie "MN"e permette la misura di correnti alternate fino a 12A associata ad un multimetro o ad un analizzatore di potenza. Compatta ed ergonomica, le ganasce sono adatte alle misure in posti dall'accesso difficile e permettono anche di abbracciare cavi fino a 20 mm di diametro su impianti fino a 600V Cat.III o 300V Cat.IV. La pinza MN71 e stata progettata per le misure di corrente sul secondario dei trasformatori di corrente. Caratteristiche principali - Corrente AC: da 10mA a 12A; - Segnale d'uscita: 1V AC; - Rapporto ingresso/uscita: 1A/100mV; - Uscita con cavo e spina maschio 4mm.


