A.M.R.A. SPA - AMRP01120407 CHAUVIN ARNOUX MN38 PINZA CORRENTE AC - P01120407

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione intervallo di misura - Manuale
Intervallo di misura corrente/AC - 0.1...240 A
Tipo di corrente - AC
Apertura della pinza - 20 mm
Categoria circuito di misura - CAT IV
Confezione
1 PZ
EAN
3760171412886
Codice prodotto
AMRP01120407
Cod. produttore
P01120407
Produttore
AMR
Selezione intervallo di misura:
Manuale
Intervallo di misura corrente/AC:
0.1...240 A
Tipo di corrente:
AC
Apertura della pinza:
20 mm
Categoria circuito di misura:
CAT IV
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V


