pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120405 CHAUVIN ARNOUX MN12 PINZA CORRENTE AC - P01120405

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120405 CHAUVIN ARNOUX MN12 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412862

Codice prodotto

AMRP01120405

Cod. produttore

P01120405

Produttore

AMR

Questo modello di pinza amperometrica fa parte della serie "MN"e permette la misura di correnti alternate fino a 240A associata ad un multimetro o ad un analizzatore di potenza. Compatta ed ergonomica, le ganasce sono adatte alla misura in posti dall'accesso difficile e permettono anche di abbracciare cavi fino a 20 mm di diametro su impianti fino a 600V Cat.III o 300V Cat.IV. Caratteristiche principali - Corrente AC: da 0,5 a 240A; - Segnale d'uscita: 2V AC; - Rapporto ingresso/uscita: 1A/10mV; -Uscita: boccola femmina 4 mm.C373