pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120323B CHAUVIN ARNOUX C193 PINZA CORRENTE AC - P01120323B

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120323B CHAUVIN ARNOUX C193 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente - AC

  • Intervallo di misura corrente/AC - 1...1000 A

  • Apertura della pinza - 52 mm

  • Categoria circuito di misura - CAT IV

  • Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412794

Codice prodotto

AMRP01120323B

Cod. produttore

P01120323B

Produttore

AMR

Tipo di corrente:

AC

Intervallo di misura corrente/AC:

1...1000 A

Apertura della pinza:

52 mm

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Esecuzione come adattatore per collegamento a multimetro:

sì

C193 pinza di corrente per analizzatori di rete C.A 82xx Campo di misura AC: da 1 A a 1.000 A Ø di serraggio: 52 mm IEC 61010 600 V CAT IV Description La gamma C è formata da pinze amperometriche da 1.000 A a elevate prestazioni. La conformazione arrotondata delle ganasce e la distribuzione uniforme dell’avvolgimento garantiscono la massima precisione e uno sfasamento minimo. Ogni pinza dispone di un sistema a pendolo per la regolazione degli elementi magnetici e di un sistema brevettato per l’apertura graduale e assistita delle ganasce.