pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120304 CHAUVIN ARNOUX C106 PINZA CORRENTE AC - P01120304

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120304 CHAUVIN ARNOUX C106 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412695

Codice prodotto

AMRP01120304

Cod. produttore

P01120304

Produttore

AMR

Pinza amperometrica della serie "C". La forma rotonda delle ganasce garantisce precisione e sfasamento minimo. Dispone di un sistema di regolazione degli elementi magnetici e di un sistema brevettato di apertura progressivo assistito delle ganasce. La capacita di serraggio e di 52 mm e permette di realizzare misure di corrente sulla maggior parte dei conduttori degli impianti industriali in Cat.III 600V. Caratteristiche principali - Corrente AC: da 0,1 a 1.200A; - Rapporto di trasformazione: 1A/1mV; - Uscita: boccola femmina 4 mm.