A.M.R.A. SPA - AMRP01120044 CHAUVIN ARNOUX E94 PINZA CORRENTE CA 834 - P01120044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3663653008297
Codice prodotto
AMRP01120044
Cod. produttore
P01120044
Produttore
AMR
La pinza E94 e una pinza amperometrica che impiega una cella a effetto Hall che permette la misura di corrente continua o alternata senza intervento sull'impianto (nessuna interruzione della corrente da misurare). Le principali qualita di questa pinza sono: - Compattezza e forma ergonomica per raggiungere i punti di accesso difficile; - Sensibilita della misura; - Impiego semplice e sicuro. La pinza E94 permette di misurare le correnti da 100 mA a 100 A cresta con 2 portate 10 A e 100 A. La banda passante e da continuo a 100 kHz (-3 dB). Essa possiede: - "DC zero" mediante pulsante i cui parametri salvati, - indicatori: - di superamento di portata; - di uno statuto di convalida dello zero DC. La sua specificita: il cavo del segnale di uscita dispone di un connettore sovrastampato 4 punti, compatibile con i Qualistar Class A, ultima generazione di Chauvin Arnoux. La pinza e allora alimentata dallo strumento. Il connettore specifico permette un riscontro automatico della pinza mediante lo strumento. Caratteristiche tecniche - Portata di corrente: 100mA 100A; - 2 calibri 10 A e 100 A; - Banda passante da DC a 100 kHz; - Diametro di serraggio: 11,8 mm; - IEC 61010 CAT III ? 600 V / CAT IV ? 300 V; - Dimensioni: 231 x 36 x 67 mm; - Peso: 270 g; - Lunghezza cavo 3 m; - Garanzia 2 anni.


