A.M.R.A. SPA - AMRMTX3297 CHAUVIN ARNOUX MTX3297 MULTIMETRO ATEX E - MTX3297

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006490087
Codice prodotto
AMRMTX3297
Cod. produttore
MTX3297
Produttore
AMR
L'MTX 3297Ex è un multimetro digitale conforme alla direttiva europea applicabile 2014/34/EU ATEX per atmosfere esplosive. L'MTX 3297Ex soddisfa i requisiti per l'utilizzo in settori come l'industria: • petrolifera • chimica • farmaceutica • cosmetica • mineraria… Soddisfa le esigenze dei reparti di manutenzione elettrica: test e ricerca guasti all'interno e all'esterno di tutte le aree pericolose con atmosfere esplosive, senza sacrificare la conformità o le prestazioni di misura. Per l'uso al di fuori delle zone ATEX, qualunque sia l'attività industriale, l'MTX 3297Ex è comunicativo e offre prestazioni industriali ottimali. Le misure possono essere registrate su un PC utilizzando il software SX-DMM, scaricabile gratuitamente. Misure • Tensione. • Corrente. • Resistenza (continuità, giunzione del semiconduttore). • Capacità. • Frequenza ( duty cycle/ampiezza d'impulso). • Temperatura. • Misura di corrente CA/CC con pinza e selezione del rapporto I/O. Funzioni Misure specifiche: • Tensione CA a bassa impedenza VLowZ in presenza di tensioni di disturbo o “fantasma”. • Filtro passa-basso per misurare il segnale PWM. Funzioni di supporto all'analisi e alla diagnostica. • Funzioni Min, MAX, Peak+, Peak-. • Funzioni differenziali ∆X e funzioni relative ∆X/X. • Duty cycle e larghezza d'impulso. Caratteristiche aggiuntive. • Progettato e prodotto in Francia • Garanzia di 3 anni. Fornito con 1 kit di 2 cavi con connettore dritto-angolare da 1,5 m, 1 kit di puntali di misura, 1 guida di avviamento rapido (in 18 lingue) con link/QR Code per il download gratuito delle istruzioni d’uso, 1 scheda di sicurezza Ex, 1 kit di 4 batterie (preinstallate nel dispositivo) 1,5V AA/FR6 Li-FeS2 a norma Ex.


