A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-900 LOCALIZZATORE CERCAGUASTI KITLOC-5000 - 11-0000-900

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006555021
Codice prodotto
AMR11-0000-900
Cod. produttore
11-0000-900
Produttore
AMR
Il localizzatore di servizi interrati Loc-5000 introduce nuove funzioni innovative per la ricerca di cavi e tubazioni interrate assicurando la prevenzione di danni ed eventualmente la definizione del punto di guasto nei cavi. Con due set di antenne 3D schermate e semplice capire se la qualita del segnale di ricezione risulta distorto visualizzando il risultato sul display a colori. Oltre alla finestra di ricerca classica, il Loc-5000 offre nuove prospettive di visualizzazione delle informazioni come ad esempio il Modo vettore che permette la ricerca camminando a lato del servizio, il Modo trasversale per visualizzare simultaneamente le curve di picco e nullo misurando immediatamente distorsioni di segnale, il Modo planimetria per riconoscere l?orientamento relativo del servizio in ogni angolo ed una nuova visualizzazione grafica che guida l?operatore alla ricerca di sonde trasmittenti. Il Loc-5000 si puo configurare a piacere e consente la scelta tra otto modi di ricerca passiva, il Modo di ricerca guasti nei cavi (con accessori opzionale), il Modo SD (opzione - indica la direzione del segnale in uscita dal trasmettitore), ed una gamma di frequenze configurabili da 16Hz fino a 200 kHz. L?operatore puo scegliere se ricevere segnali di allerta indicatisu display o meccanicamente con delle vibrazioni nel caso di segnali disturbati, servizi poco profondi, linee aeree e pendolamento eccessivo dell?apparecchio. Opzioni Bluetooth e adattatore per ricerca marker. CARATTERISTICHE PRINCIPALI ? Utilizzoautomatico, semplice ed intuitivo ? Display a colori con indicazioni grafiche ? Trasmettitore segnale fino a 200kHz e corrente fino a 1000mA ? Funzione SD per identificazione direzione del segnale ? Antenna a contatto (inclusa) per identificazione infascio di cavi ? Forcella ad arco (opzionale) per identificare guasti verso terra fino a 2M?


