A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-404 CHAUVIN ARNOUX CA 8333MA ANALIZZATORE PR - 11-0000-404

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760171418970
Codice prodotto
AMR11-0000-404
Cod. produttore
11-0000-404
Produttore
AMR
Promozione C.A 8333 Analizzatore di rete 4V/3I completo di nr. 3 captori flessibili MiniFlex MA193 Misure conformi alla EN61.000-4-30. misura di tutti i parametri di tensione, corrente e potenze utili alla diagnostica completa degli impianti di distribuzione trifase e monofase. cattura e registrazione di tutti i parametri elettrici, transitori (78µs), allarmi e forme d'onda simultaneamente. display grafico colori tft, 320 x 240 px, diagonale 148 mm. numero di canali: 3U / 3I. numero ingressi: 4V / 3I. tensione TRMS AC+DC: da 2v a 1.000V e rapporto di tensione fino a 500KV. corrente TRMS AC+DC: in funzione del captore utilizzato da 1A a 10KA. frequenza: da 40Hz a 69Hz. parametri di potenza: w, va, var, vad, pf, dpf, COS PHI, TAN, PHI. energia: wh, varh, vah, vadh. armoniche e thd dal grado 0 al grado 50 oppure per fase. modalità esperto. cattura transitori: fino a 50. FlicKer pst e plt. modalità inrush su 4 periodi. registrazione min, max, Peak, rappresentazione vettoriale automatica. Sicurezza elettricaEN61010 - 1.000V CAT. III e 600V CAT. IV.


