A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-213 CHAUVIN ARNOUX KIT SONDA+FIORETTO ISO 27 - 11-0000-213

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003330461
Codice prodotto
AMR11-0000-213
Cod. produttore
11-0000-213
Produttore
AMR
KIT RILEVATORE PRESENZA ALTA TENSIONE 275kV Verifica e rilievo cavi attivi, ricerca difettosità, tensioni residue o indotte SONDA ALTA TENSIONE SENZA CONTATTO ● Campo di misura da 240V a 275kV ● 8 portate selezionabili: 240V, 2kV, 6kV, 11kV, 22kV, 33kV, 132kV, 275kV ● Funzione autotest, indicazione visiva e sonora ● Alimentazione batterie ● Adattatore universale e valigetta di trasporto KIT 275HVD FIORETTO ISOLANTE ● In tubo di resina sintetica rinforzata con fibre di vetro ● Diametro esterno 40mm, colore arancio ● Certificato in conformità alla norma EN 61235 – IEC 61235 ● Lunghezza totale 4,7 m in 3 elementi da 1,5 m cad. + adattatore da 0,2 m (utilizzabili anche singolarmente: 1,7 m: fino a 36kV; 3,2 m: fino a 132kV; 4,7 m: fino a 275kV) ● Completo di: o paramano di delimitazione e tappo di fondo isolante sull’elemento di base o attacchi rapidi di giunzione con ghiera di serraggio in nylon caricato vetro antigrippamento o adattatore per collegamento rivelatore tensione innestabile a scelta sul primo, secondo e terzo elemento o Sacca per il trasporto e lo stoccaggio


