pagina iniziale

SIEMENS - SIE6AG40250DE206CA0 SIMATIC IPC527G (BOX PC) - 6AG40250DE206CA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6AG40250DE206CA0 SIMATIC IPC527G (BOX PC)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione in AC 50 Hz - 100...240 V

  • Memoria principale max. - 32000 MB

  • Forma della scatola - Box

  • Frequenza di clock del processore - 4 GHz

  • Tensione di alimentazione in AC 60 Hz - 100...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515730354

Codice prodotto

SIE6AG40250DE206CA0

Cod. produttore

6AG40250DE206CA0

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz:

100...240 V

Memoria principale max.:

32000 MB

Forma della scatola:

Box

Frequenza di clock del processore:

4 GHz

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz:

100...240 V

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto per ASI:

no

Numero di interfacce HW PROFINET:

2

Numero di interfacce HW seriali RS232:

4

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Numero di interfacce HW seriali RS422:

2

Numero di interfacce HW seriali RS485:

2

Numero di interfacce HW seriali TTY:

0

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Numero di interfacce HW USB:

6

Numero di interfacce HW parallele:

0

Numero di interfacce HW wireless:

0

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Numero di interfacce HW altre:

1

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Con hard disk:

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

no

Standard radio bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

Standard radio gprs:

no

Standard radio gsm:

no

Numero di slot per supporto di memorizzazione:

0

Standard radio UMTS:

no

Link IO master:

no

Capacità di memoria hard disk:

0.256 TB

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura d'esercizio:

0...45 °C

Con scheda grafica:

Con scheda audio:

Con lettore ottico:

no

Con unità dischetto:

no

Numero di slot liberi, AGP:

0

Numero di slot liberi, PCI:

2

Con altri supporti di memoria:

no

Numero di slot liberi, ISA:

0

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

0

Numero di slot liberi, altri:

0

Montaggio su guida portante possibile:

no

Montaggio a parete/diretto possibile:

Montaggio frontale possibile:

no

Montaggio su rack possibile:

no

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

260 mm

Altezza:

135 mm

Profondità:

225 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

Numero di slot PCIe liberi:

2

SIMATIC IPC527G (Box PC); Core i7-6700 (4C/8T, 3,4 (4,0) GHz); 256 Gbyte SSD, interno; 8 GByte DDR4; Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2019 64 bit; MUI; 2x Gigabit Ethernet (IE/PN); 1 x DisplayPort, 1x VGA; 4x USB3.0, 2x USB2.0; 2x RS232/485/422 (commutabile); 2x RS232, 1x 8 bit DIO, 2x PCI; 1xPCIex16,1x PCIex4; 2xPCIex1; alimentatore AC 100/240 V senza cavo di rete Il Box PC SIMATIC IPC527G è un nuovo prodotto del portfolio di PC industriali SIMATIC, che si contraddistingue per performance e flessibilità elevate a un prezzo estremamente interessante. Potenti processori (Intel Core i Desktop CPU), unampia disponibilità di interfacce nonché il supporto di sistemi di gestione risorse fanno del SIMATIC IPC527G una piattaforma robusta ed economica per molteplici applicazioni industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS