pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4BSTHSW.V19 CRONOTERMOSTATO SMART SWIPE ARKE - 4BSTHSW.V19

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4BSTHSW.V19 CRONOTERMOSTATO SMART SWIPE ARKE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - On/off

  • Tipo di montaggio - Dispositivo modulare per interruttori domestici

  • Colore - Antracite

  • Max. carico di contatto - 5 A

  • Tipo di alimentazione elettrica - 230 V AC

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

9 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8057803380091

Codice prodotto

4BX4BSTHSW.V19

Cod. produttore

4BSTHSW.V19

Produttore

FIN

Tipologia:

On/off

Tipo di montaggio:

Dispositivo modulare per interruttori domestici

Colore:

Antracite

Max. carico di contatto:

5 A

Tipo di alimentazione elettrica:

230 V AC

Collegamento:

2 fili

Con ricevitore:

sì

Sensore esterno:

sì

Adatto per raffrescamento:

sì

Intervallo di misura:

7...33 °C

Con display:

sì

Esecuzione del contatto:

Contatto invertitore (NO/NC)

Temperatura leggibile:

sì

Caratteristiche di comando:

P

Versione rilevatore/sonda:

Sensore di resistenza

Grado di protezione (IP):

IP20

Comando:

Tasto

Numero di uscite raffreddamento:

1

Tensione max. dei contatti:

250 V

Con indicatore di livello rumore:

no

Numero di uscite riscaldamento:

1

Compatibile con Google Assistant:

sì

Numero moduli da frutto:

2

Con circuito di acqua potabile:

no

Larghezza:

44.8 mm

Altezza:

48.5 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

sì

Profondità:

40 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Classe del termostato:

III

Supporto disponibile IFTTT:

no

Termostato Smart Swipe Arkè Montaggio: Dispositivo modulare per programmi d'interruttori d'impianti Comando: Tasto Tipo di alimentazione elettrica: 230 V CA Compatibile con Google Assistant: sì Compatibile con Amazon Alexa: sì