4 BOX SRL - 4BX4BPP40.V30G PRESA P40 VIMAR LINEA NERA - 4BPP40.V30G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Presa multistandard
Colore - Nero
Tipo di montaggio - Incassato
Corrente nominale - 16 A
Tipo di collegamento - Morsetto a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8053839327741
Codice prodotto
4BX4BPP40.V30G
Cod. produttore
4BPP40.V30G
Produttore
FIN
Tipologia:
Presa multistandard
Colore:
Nero
Tipo di montaggio:
Incassato
Corrente nominale:
16 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Tipo di fissaggio:
Fissaggio a scatto
Con lampada di segnalazione:
no
Numero moduli da frutto:
2
Numero di prese commutabili:
1
Numero di fasi:
1
Stampa/marcatura:
Data
Con coperchio a cerniera:
no
Casella di testo/superficie di marcatura:
sì
Trasparente:
no
Bloccabile:
no
Meccanismo di espulsione:
no
Montaggio isolato:
no
Con illuminazione funzionale:
no
Con illuminazione di orientamento:
no
Sovratensore:
no
Protezione da corrente di guasto:
no
Con fusibile per correnti deboli:
no
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Tipo superficie:
Opaco
Trattamento antibatterico:
no
Con interruttore on/off:
no
Con funzione loop:
no
Inserto centrale ruotato:
no
Tensione nominale:
250 V
Frequenza:
50...60 Hz
Adatto per classe di protezione (IP):
IP20
Larghezza dell'apparecchio:
44.7 mm
Altezza dell'apparecchio:
52.61 mm
Profondità dell'apparecchio:
39.71 mm