pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4BPH21.V30B SIDE VIMAR LINEA BIANCA - 4BPH21.V30B

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4BPH21.V30B SIDE VIMAR LINEA BIANCA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Presa multistandard

  • Colore - Bianco

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Corrente nominale - 16 A

  • Tipo di collegamento - Morsetto a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8053839327147

Codice prodotto

4BX4BPH21.V30B

Cod. produttore

4BPH21.V30B

Produttore

FIN

Tipologia:

Presa multistandard

Colore:

Bianco

Tipo di montaggio:

Incassato

Corrente nominale:

16 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a scatto

Con lampada di segnalazione:

no

Numero moduli da frutto:

2

Numero di prese commutabili:

2

Numero di fasi:

1

Stampa/marcatura:

Data

Con coperchio a cerniera:

no

Casella di testo/superficie di marcatura:

sì

Trasparente:

no

Bloccabile:

no

Meccanismo di espulsione:

no

Montaggio isolato:

no

Con illuminazione funzionale:

no

Con illuminazione di orientamento:

no

Sovratensore:

no

Protezione da corrente di guasto:

no

Con fusibile per correnti deboli:

no

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Trattamento antibatterico:

no

Con interruttore on/off:

no

Con funzione loop:

no

Inserto centrale ruotato:

no

Tensione nominale:

250 V

Frequenza:

50...60 Hz

Adatto per classe di protezione (IP):

IP20

Larghezza dell'apparecchio:

44.6 mm

Altezza dell'apparecchio:

52.7 mm

Profondità dell'apparecchio:

47.9 mm

Side Vimar Linea Bianca Colore: Bianco (A): 16 A Numero moduli da frutto: 2