4 BOX SRL - 4BX4BCCU.JW UNIKO BTICINO MATIX GO BIANCA - 4BCCU.JW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Invertitore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Colore - Bianco
Numero di bascule di azionamento - 1
Composizione - Elemento di comando
Confezione
1 PZ
EAN
8053839328045
Codice prodotto
4BX4BCCU.JW
Cod. produttore
4BCCU.JW
Produttore
FIN
Tipo funzionamento:
Invertitore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Colore:
Bianco
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Elemento di comando
Numero moduli da frutto:
1
Interruttore a tasto:
sì
Tipo di fissaggio:
Bloccare in posizione
Illuminazione:
No
Trattamento antibatterico:
no
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Casella di testo/superficie di marcatura:
Si
Corrente nominale:
250 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a vite
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
16 V
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
22.2 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Altezza dell'apparecchio:
45.2 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
43.3 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no