4 BOX SRL - 4BX4BBTT.V30B TITAPPO VIMAR LINEA BIANCA - 4BBTT.V30B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 0
Tipo di comando - Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Con illuminazione - no
Confezione
10 PZ
EAN
8053839328328
Codice prodotto
4BX4BBTT.V30B
Cod. produttore
4BBTT.V30B
Produttore
FIN
Tipologia:
Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Tipo di comando:
Altro
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Con illuminazione:
no
Composizione:
Altro
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo senza contatto:
sì
Numero di bascule di azionamento:
0
Tipo di montaggio:
Altro
Numero moduli da frutto:
1
Con lampada di segnalazione:
no
Tensione nominale:
0 V
Numero di poli:
0
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
0 A
Numero di contatti rotanti:
0
Tipo di collegamento:
Altro
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
Bianco
Con lampada inclusa:
no
Materiale:
Plastica
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Non trattato
Resistenza agli urti:
Altro
Profondità dell'apparecchio:
10.8 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP40
Larghezza dell'apparecchio:
22.1 mm
Altezza dell'apparecchio:
52.6 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no