pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.V19M.CU UNIKO VIMAR ARKE METAL - 4B.V19M.CU

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.V19M.CU UNIKO VIMAR ARKE METAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Invertitore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Colore - Altro

  • Numero di bascule di azionamento - 1

  • Composizione - Elemento di comando

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839323262

Codice prodotto

4BX4B.V19M.CU

Cod. produttore

4B.V19M.CU

Produttore

FIN

Tipo funzionamento:

Invertitore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Colore:

Altro

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento di comando

Numero moduli da frutto:

1

Interruttore a tasto:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Illuminazione:

No

Trattamento antibatterico:

no

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Casella di testo/superficie di marcatura:

Si

Corrente nominale:

250 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Adatto per classe di protezione (IP):

IP40

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

16 V

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

22.2 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Altezza dell'apparecchio:

47.6 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

45.3 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Uniko Vimar Arkè Metal Composizione: Elemento di comando Tipo funzionamento: Invertitore Tipo di comando: Bascula/tasto Numero moduli da frutto: 1 Montaggio: Installazione a incasso