3M ITALIA - 3MI7100178449 1435 EMS NEAR-SURFACE MARKER - WW - 7100178449

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Acqua di scarico
Diametro - 7.6 cm
Altezza - 7.62 cm
Colore - Verde
Confezione
50 PZ
EAN
2000000932064
Codice prodotto
3MI7100178449
Cod. produttore
7100178449
Produttore
3MI
Applicazione:
Acqua di scarico
Diametro:
7.6 cm
Altezza:
7.62 cm
Colore:
Verde
Il marker Near-Surface 3M™ è appositamente progettato per la marcatura di precisione delle linee telefoniche sotterranee e di altre linee di strutture. Si presenta in forma cilindrica per agevolare l'installazione in asfalto o cemento, senza impegnative operazioni di scavo. Questo marker offre la positiva individuazione delle strutture. Il marker Near-Surface 3M™ offre un metodo efficace per la marcatura di linee di strutture sotterranee durante la manutenzione o la costruzione. Resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -20 e 50 °C (tra 4 e 122 °F). Questo marker Near-Surface impermeabile presenta un'antenna passiva durevole, racchiusa in una coppa impermeabile per l'individuazione della posizione esatta di strutture interrate, anche in aree congestionate. Quando si mappano risorse nuove o esistenti, il numero di serie univoco preprogrammato si integra con la mappatura di back-office e i sistemi GIS.


