3M ITALIA - 3MI7100178099 1254 EMS FULL-RANGE MARKER - GAS - 7100178099

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Applicazione - Gas
Diametro - 38.1 cm
Altezza - 1.65 cm
Colore - Giallo
Confezione
50 PZ
EAN
2000000931609
Codice prodotto
3MI7100178099
Cod. produttore
7100178099
Produttore
3MI
Applicazione:
Gas
Diametro:
38.1 cm
Altezza:
1.65 cm
Colore:
Giallo
I marcatori a portata completa EMS 3M™ Dynatel™ favoriscono l’utilizzo di un metodo accurato, conveniente e duraturo per la marcatura delle strutture sotterranee. Il marcatore ha una portata che raggiunge gli 8 piedi (2,4 m) dal marcatore al localizzatore. I marcatori a portata completa sono perfetti per la marcatura della posizione di utenze situate a una grande profondità (8 piedi o 2,4 metri)*. I marcatori passivi a portata completa favoriscono un'accurata individuazione delle tubazioni dell’acqua sotterranee, aiutando a ridurre il rischio di estrarre erroneamente altre strutture sotterranee. Tutti i marcatori funzionano senza bisogno di un’alimentazione esterna. Gli involucri impermeabili in polietilene sono resistenti a minerali, elementi chimici e temperature estreme che si trovano solitamente sotto terra. È disponibile una versione iD che consente la memorizzazione delle informazioni sulle risorse sotterranee specifiche per il cliente. *La gamma di profondità può variare nei modelli "E"(di esportazione); fare riferimento alle specifiche del prodotto.


