3M ITALIA - 3MI7100178034 1402-XR EXT RANGE 5 BALL MARKER-POWER - 7100178034

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro - 10.16 cm
Altezza - 10.4 cm
Colore - Rosso
Confezione
30 PZ
EAN
2000000931487
Codice prodotto
3MI7100178034
Cod. produttore
7100178034
Produttore
3MI
Diametro:
10.16 cm
Altezza:
10.4 cm
Colore:
Rosso
Ball Marker 3M™ con gamma estesa di 1,5 mm è studiato appositamente per la localizzazione di strutture con montaggio a filo ricoperte da riempimenti. È affisso alla parte inferiore di tappi o coperchi non metallici di strutture montate a filo. Questo marcatore autoallineante offre l'individuazione positiva delle strutture. Inoltre, la versione iD consente di scrivere/leggere dati nel/dal marker. Ball Marker 3M™ consente la marcatura in modo efficace delle linee delle strutture sotterranee. Resiste a un intervallo di temperature comprese tra -20 e 50 °C (tra -4 e 122 °F). Questo marcatore non scrivibile per reti interrate con coppa impermeabile in polietilene non reagisce con sostanze chimiche o minerali. Questo Ball Marker funziona efficacemente senza richiedere alcuna sorgente di alimentazione esterna.


