3M ITALIA - 3MI7100116919 ET 74 MC9 25MMX66M - 7100116919

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Larghezza - 25 mm
Materiale - Poliestere
Spessore - 0.02 mm
Lunghezza - 66 m
Confezione
9 PZ
EAN
2000000930077
Codice prodotto
3MI7100116919
Cod. produttore
7100116919
Produttore
3MI
Colore:
Giallo
Larghezza:
25 mm
Materiale:
Poliestere
Spessore:
0.02 mm
Lunghezza:
66 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Resistenza a temperatura:
0...130 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


