3M ITALIA - 3MI7100116918 ET 74 MC19 12MMX66M - 7100116918

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Poliestere
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 66 m
Spessore - 0.02 mm
Confezione
19 PZ
EAN
2000000930053
Codice prodotto
3MI7100116918
Cod. produttore
7100116918
Produttore
3MI
Materiale:
Poliestere
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
66 m
Spessore:
0.02 mm
Il nastro isolante in film di poliestere 74 3M™ è un nastro isolante per uso generico di 0,02 mm di spessore con supporto in film di poliestere. Supporta un intervallo di temperature compreso tra 0 e 130°C (da 32 a 266°F).\nIl nastro isolante in film di poliestere 74 3M™ è dotato di un adesivo in gomma termoindurente che offre un'eccellente resistenza a sostanze chimiche, solventi, umidità e taglio. Questo nastro altamente conformabile fornisce un'elevata resistenza dielettrica e tollera condizioni di temperatura elevata. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.


