3M ITALIA - 3MI7100116907 ET 40 PRINTED MC4 50MMX66M - 7100116907

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Larghezza - 50 mm
Materiale - Poliestere
Spessore - 0.056 mm
Lunghezza - 66 m
Confezione
4 PZ
EAN
2000000929941
Codice prodotto
3MI7100116907
Cod. produttore
7100116907
Produttore
3MI
Colore:
Altro
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Poliestere
Spessore:
0.056 mm
Lunghezza:
66 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Resistenza a temperatura:
130...130 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


