pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100116906 ET 40 PRINTED MC9 25MMX66M - 7100116906

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - Poliestere

  • Spessore - 0.056 mm

  • Lunghezza - 66 m

Confezione

  • 9 PZ

EAN

2000000929927

Codice prodotto

3MI7100116906

Cod. produttore

7100116906

Produttore

3MI

Colore:

Altro

Larghezza:

25 mm

Materiale:

Poliestere

Spessore:

0.056 mm

Lunghezza:

66 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

130...130 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro 3M™ 40 è un prodotto multiuso antistatico adatto per l'uso in aree sensibili all'elettricità statica. Resiste a temperature fino a 130 °C (266 °F) Il nastro elettronico antistatico 3M™ 40 è dotato di un supporto in film di poliestere dello spessore di 0,025 mm (1 mil) e offre un'aderenza ottimizzata grazie all'adesivo acrilico polimerico antistatico e conduttivo. È caratterizzato da un design compatto e offre una miriade di applicazioni nel campo della produzione. È concepito per prevenire danni ESD a varie apparecchiature elettroniche sensibili all'interno degli ambienti di produzione. Viene fornito su un nucleo di plastica, che elimina la contaminazione dello sporco nelle aree di lavoro pulite. Conformi alla direttiva RoHS 2011/65/UE.