pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100116899 ET 1170 ALLUMINIO 12MMX16,5M - 7100116899

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100116899 ET 1170 ALLUMINIO 12MMX16,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Larghezza - 12 mm

  • Materiale - Alluminio

  • Spessore - 0.051 mm

  • Lunghezza - 16.5 m

Confezione

  • 19 PZ

EAN

2000000929811

Codice prodotto

3MI7100116899

Cod. produttore

7100116899

Produttore

3MI

Colore:

Argento

Larghezza:

12 mm

Materiale:

Alluminio

Spessore:

0.051 mm

Lunghezza:

16.5 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

130...130 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro per schermature in foglio di alluminio EMI 3M™ 1170 è un nastro in lamina per schermatura EMI in adesivo acrilico. Questo nastro ritardante alla fiamma è progettato per applicazioni che richiedono un contatto elettrico punto a punto affidabile.Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Resiste a un ampio intervallo di temperature compreso tra -40 °C e 130 °C (tra -40 °F e 266 °F). Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V. Il nastro per schermature EMI 3M™ 1170 presenta un rinforzo in foglio di alluminio con un adesivo acrilico elettricamente conduttivo sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Le particelle conduttive nell'adesivo creano una bassa resistenza tra il substrato e il supporto. Questo nastro è progettato per applicazioni quali scarico delle cariche elettrostatiche, giunzione di stanze schermate, avvolgimento di cavi e contatto superficiale con materiali non saldabili. Ideale per schermatura EMI, messa a terra e scarico delle cariche elettrostatiche. Certificato UL e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.