pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100116879 ET 1205 MC19 12MMX33M - 7100116879

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 11.989 mm

  • Materiale - Altro

  • Spessore - 0.076 mm

  • Lunghezza - 33 m

Confezione

  • 19 PZ

EAN

2000000929705

Codice prodotto

3MI7100116879

Cod. produttore

7100116879

Produttore

3MI

Colore:

Altro

Larghezza:

11.989 mm

Materiale:

Altro

Spessore:

0.076 mm

Lunghezza:

33 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Resistenza a temperatura:

155...155 °C

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro isolante in film di poliammide 3M™ 1205 è un nastro isolante con supporto in film di poliammide. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per l'uso in applicazioni che richiedono materiale isolante sottile per l'avvolgimento di trasformatori, condensatori e cablaggi. Il nastro resiste a un intervallo di temperatura compreso tra -40 e 155 °C (tra -40 e 311 °F) senza perdita di proprietà elettriche e di resistenza alla trazione. Il nastro isolante 3M™ 1205 è dotato di un adesivo acrilico sensibile alla pressione che offre un'aderenza ottimizzata. Il nastro è concepito per l'ancoraggio di cavi/morsettiere. È ideale per l'uso come nastro per mascheratura per saldatura a ultrasuoni in un gruppo di circuiti stampati. Il nastro ritardante alla fiamma è altamente resistente al calore e ai solventi. Certificato UL e conforme alla direttiva RoHS 2011/65/UE.