pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100116874 ET 45 TRASP 25MMX55M - 7100116874

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100116874 ET 45 TRASP 25MMX55M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Neutro

  • Larghezza - 25 mm

  • Materiale - Altro

  • Lunghezza - 55 m

  • Su due lati - no

Confezione

  • 9 PZ

EAN

2000000929606

Codice prodotto

3MI7100116874

Cod. produttore

7100116874

Produttore

3MI

Colore:

Neutro

Larghezza:

25 mm

Materiale:

Altro

Lunghezza:

55 m

Su due lati:

no

Trasparente:

sì

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio. Il nastro elettrico rinforzato con filamenti 3M™ 45 è costituito da un film di supporto in poliestere rinforzato con filamenti di vetro, con adesivo in gomma ad elevata resistenza al taglio. È progettato per la fasciatura di cavi ad alta tensione.