pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100116861 ET 1194 MC4 50MMX33M - 7100116861

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100116861 ET 1194 MC4 50MMX33M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Altro

  • Larghezza - 50 mm

  • Materiale - Rame

  • Spessore - 0.04 mm

  • Lunghezza - 33 m

Confezione

  • 4 PZ

EAN

2000000929415

Codice prodotto

3MI7100116861

Cod. produttore

7100116861

Produttore

3MI

Colore:

Altro

Larghezza:

50 mm

Materiale:

Rame

Spessore:

0.04 mm

Lunghezza:

33 m

Su due lati:

no

Trasparente:

no

Isolante:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Persistente:

no

Autoestinguente:

no

Auto saldante/amalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Magnetico:

no

Strappabile a mano:

sì

Il nastro per schermature EMI in foglio di rame 3M™ 1194 è un nastro adesivo acrilico dello spessore di 2,6 mil. Questo nastro ritardante alla fiamma è adatto per applicazioni che richiedono messa a terra, schermatura EMI e collegamento elettrico economico. Viene fornito su un liner rimovibile per facilitare la manipolazione, la lavorazione e la fustellatura. Il nastro è adatto per applicazioni a secco da 600 V. Il nastro per schermature EMI 3M™ 1194 presenta un rinforzo morbido in foglio di rame con unadesivo acrilico aggressivo, non conduttivo sensibile alla pressione che garantisce una salda aderenza. Offre un'eccellente resistenza all'ossidazione e allo scolorimento e il suo supporto saldabile lo rende una scelta ideale per applicazioni come connettori, schermatura di cavi e schermatura elettrostatica tra gli avvolgimenti del trasformatore. Certificato UL e conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.