3M ITALIA - 3MI7100116856 ET 92 POLIAMMIDE 6MMX33M - 7100116856
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Colore - Giallo
Trasparente - no
Lunghezza - 33 m
Spessore - 0.076 mm
Confezione
36 PZ
EAN
2000000929330
Codice prodotto
3MI7100116856
Cod. produttore
7100116856
Produttore
3MI
Materiale:
Altro
Colore:
Giallo
Trasparente:
no
Lunghezza:
33 m
Spessore:
0.076 mm
Il nastro isolante in film di poliimmide 3M™ 92 è un nastro ad alte prestazioni con un supporto in film di poliimmide. Il nastro è stato concepito per fornire uno spesso isolamento a bobine, cablaggi e condensatori. Il nastro ritardante alla fiamma resiste a un intervallo di temperatura compreso tra 0 e 180°C (da 32 a 356°F).\nLa serie 3M™ 92 è un film in poliammide da 0,0254 mm di spessore , color ambra, con adesivo in silicone sensibile alla pressione, stampabile . Il nastro 92 è adatto a diverse applicazioni di isolamento elettrico ed elettronico come : l’ isolamento della bobina, rivestimenti delle scanalature del motore, isolamento dei fili magnetici, trasformatori , condensatori e cablaggi elettrici . In ambito elettronico è utilizzato nella mascheratura / protezione di circuiti stampati e componenti elettronici durante i processi di saldature ad onda. Conforme alla normativa RoHS, UL510 Autoestinguente


