3M ITALIA - 3MI7100116851 ET 92 POLIAMMIDE 19MMX33M - 7100116851

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Altro
Larghezza - 19.05 mm
Materiale - Altro
Spessore - 0.07 mm
Lunghezza - 33 m
Confezione
12 PZ
EAN
2000000929248
Codice prodotto
3MI7100116851
Cod. produttore
7100116851
Produttore
3MI
Colore:
Altro
Larghezza:
19.05 mm
Materiale:
Altro
Spessore:
0.07 mm
Lunghezza:
33 m
Su due lati:
no
Trasparente:
no
Isolante:
no
Resistenza a temperatura:
-40...180 °C
Riflettente (colore luminescente):
no
Persistente:
no
Autoestinguente:
no
Auto saldante/amalgamante:
no
Adatto per alta tensione:
no
Magnetico:
no
Strappabile a mano:
sì


